GUARDAIR Súng hơi INF5072AQF, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 82 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng hơi |
Tiêu thụ không khí | 130 scfm |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Phong cách cơ thể | Trong dòng |
Màu | cơ rôm |
Kích thước phần mở rộng | 72 " |
Kích thước đầu vào | 3/4 "(F) NPT |
Tối đa dBA | 101 |
Tối đa Áp suất đầu vào | 120 psi |
Nozzle | Yên tĩnh |
Kích thước ổ cắm | 1/2 "(F) NPT |
Đầu ra | 185 psi |
Chiều dài tổng thể | 82 " |
Cò súng | Lever |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 201.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 8424209000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tiêu thụ không khí | Vật liệu cơ thể | Màu | Tối đa dBA | Kích thước ổ cắm | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF5024AA | 185 scfm | Nhôm | cơ rôm | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12 lbf | 34 " | €273.27 | ||
INF5048AA | 185 scfm | Nhôm | Đen và Chrome | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 lbf | 58 " | €283.92 | ||
INF5072AA | 185 scfm | Nhôm | Đen và Chrome | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 lbf | 82 " | €294.58 | RFQ
| |
THÔNG TIN 5024SS | 185 scfm | Thép | cơ rôm | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 lbf | 34 " | €359.91 | ||
THÔNG TIN 5048SS | 185 scfm | Thép | Đen và Chrome | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 lbf | 58 " | €381.22 | ||
THÔNG TIN 5072SS | 185 scfm | Thép | cơ rôm | 121 | 3/4 "(F) NPT | 12 lbf | 82 " | €402.55 | RFQ
| |
INF5036AA | 185 scfm | Nhôm | Đen | 121 | 1/2 "(F) NPT | 12 lbf | 46 " | €278.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.