Guardair 80lj018aa | Súng hơi, Chrome, 29 Scfm, Chiều dài 22-1/4 Inch | 5gau2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR 80LJ018AA, Chrome, 29 Scfm, Chiều dài 22-1/4 Inch | AE3UML 5GAU2

GUARDAIR 80LJ018AA Súng hơi, Chrome, 29 Scfm, Chiều dài 22-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3UML phần: 80LJ018AATham chiếu chéo: 5GAU2
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
€37.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí29 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng18 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA97
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleWhisper Jet (R)
Chiều dài vòi phun18 "
Kích thước ổ cắm1/4 "(F) NPT
Đầu ra1.5 lbf
Chiều dài tổng thể22.25 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)62.99
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu raTiêu thụ không khíPhong cách cơ thểChiều dài tổng thểChiều rộngMàuChiều caoChiều dàiGiá cả
Súng hơi GUARDAIR 80LJ012AA, 120 Psi, 29 Scfm, Dài 16 Inch | AB3BYM 1RF87 80LJ012AA1.5 lbf29 scfmPistol Grip16 "-màu xám--€35.56
Súng hơi GUARDAIR 80LJ024AA, 120 Psi, 29 Scfm, Dài 28 Inch | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 lbf29 scfmPistol Grip28 "-màu xám--€38.64
Súng hơi an toàn phản lực GUARDAIR 80 Whisper, có điều khiển âm lượng | AD2BTR 3MNT1 801.1 lbf20 scfmPistol Grip9"6.6 "màu xám1"5.4 "€32.55
Súng hơi an toàn GUARDAIR 980, có vòi phun phản lực thì thầm | AE3UMH 5GAT9 9800.9 lbf19 scfmTrong dòng4.25 "2.7 "kim loại1"6.6 "€30.85
Súng hơi GUARDAIR 80LJ048AA, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 52-1/4 Inch | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 lbf29 scfmPistol Grip52.25 "-cơ rôm--€44.79
Súng hơi an toàn GUARDAIR 80L012VC, với khả năng mở rộng 12 inch và điều khiển âm lượng | CE8NPN 80L012VC--------€47.75
RFQ
Súng hơi an toàn GUARDAIR 80LJ006AA, có phần mở rộng bằng nhôm 6 inch và vòi phun bằng nhôm | CE8NPP 80LJ006AA----6.6 "-1"9.5 "€34.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR 80LJ018AA Súng hơi, Chrome, 29 Scfm, Chiều dài 22-1/4 inch
€37.11 /đơn vị