GUARDAIR Vòi phun siêu quạt cổ điển 74GSFA, 83 Dba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi súng hơi |
Tốc độ dòng khí | 37 cfm |
Chiều cao | 2.1 " |
Chiều dài | 6.7 " |
Độ ồn | 83 dB |
Xếp hạng lực đẩy | lbs 2.2 |
Chiều rộng | 6.1 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ bản | đường kính | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510E048SSA | Thép không gỉ | 1 / 2 " | - | Vòi phun và phần mở rộng của súng hơi | 48 " | - | €220.68 | ||
75LJNA-1 | Nhôm | - | - | Vòi súng hơi | 2.375 " | - | €5.39 | ||
F5E048AQF | Nhôm | 1 / 4 " | - | Vòi phun và phần mở rộng của súng hơi | 48 " | - | €227.91 | ||
500NA | - | - | 1.3 " | Vòi súng hơi | 5.8 " | 1.3 " | €53.40 | ||
500NQF | - | - | 4.8 " | Vòi súng hơi | 2.9 " | 1.8 " | €108.39 | RFQ
| |
510N02 | - | - | 1.6 " | Vòi súng hơi | 3.3 " | 1.6 " | €35.43 | ||
74NRT | - | - | 0.6 " | Vòi súng hơi | 1.4 " | 0.6 " | €8.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.