Guardair 74bh012z | Súng hơi, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 16-1/4 Inch | 5gau0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR 74BH012Z, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 16-1/4 Inch | AE3UMJ 5GAU0

GUARDAIR 74BH012Z Súng hơi, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 16-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3UMJ phần: 74BH012ZTham chiếu chéo: 5GAU0
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
€33.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí16 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng12 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA100
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleTiêu chuẩn
Chiều dài vòi phun12 "
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra90 psi
Chiều dài tổng thể16.25 "
Cò súngLever
UPC690773002808

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểMàuKích thước đầu vàoTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raGiá cả
Súng hơi GUARDAIR 75LJ012NN, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 16-1/2 Inch | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmNhôm và Nylonkim loại1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€60.18
Súng hơi GUARDAIR 75LJ024NN, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 28-1/2 Inch | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmNhôm và Nylonkim loại1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€74.70
Súng hơi GUARDAIR 75LJ036NN, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 40-1/2 Inch | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmNhôm và Nylonkim loại1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€89.20
Súng hơi GUARDAIR U80WJ225, 120 Psi, Chiều dài 5-7/8 Inch, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmNhômKim loại và đen1/4 và 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€52.20
Súng hơi GUARDAIR 74RT, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 7 inch | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmNhômkim loại1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€29.73
Súng hơi GUARDAIR 75XT144AA, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 148-1/2 Inch | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmNhômkim loại1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€129.53
RFQ
Súng hơi GUARDAIR 75XXT, Kim loại, 120 Psi, Chiều dài 6-1/2 Inch | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmNhômkim loại1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€30.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR 74BH012Z Súng hơi, Chrome, 120 Psi, Chiều dài 16-1/4 inch
€33.36 /đơn vị