Guardair 1548 | Bộ chân không súng linh hoạt | 3apy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chân không súng linh hoạt GUARDAIR 1548 | AC8JKQ 3APY1

GUARDAIR Bộ chân không súng linh hoạt 1548

Trong kho
Khoản mục: AC8JKQ phần: 1548Tham chiếu chéo: 3APY1
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
€141.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy hút bụi
Tiêu thụ không khí29 scfm
Đầu vào khí NPT (In.)1 / 4 "
Vật liệu cơ thểNhôm đúc
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màumàu xám
Chiều cao1.5 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Chiều dài39.5 "
Tối đa dBA89
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleThép dẻo mở rộng
Kích thước ổ cắm1-1 / 4 "(F) NPT
Chiều dài tổng thể21 "
Cò súngLever
Tốc độ dòng chân không78 cfm
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)52.83
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ hút bụi súng GUARDAIR 1500 | AC8JKR 3APY2 150030.5 "21 "€109.04
Bộ máy hút bụi cao cấp GUARDAIR 1510 | AC8JKT 3APY3 1510-39 "€144.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Bộ chân không súng linh hoạt 1548
€141.15 /đơn vị