Groz 36jn66 | Bộ lọc/bộ điều chỉnh 3/8 Inch Npt 77 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN66 3/8 inch NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP

GROZ 36JN66 Bộ lọc/Bộ điều chỉnh 3/8 inch NPT 77 cfm 145 psi

Trong kho
Khoản mục: AH6XDP phần: 36JN66
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
€87.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh
Núm điều chỉnh
Điều chỉnh Phạm vi7 đến 145 psi
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát1.0 oz.
Loại cốngBán Tự Động
Xếp hạng bộ lọc40 micron
Cổng đo1 / 8 "
Max. Dòng chảy77 cfm
Max. Sức ép145 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể8.66 "
Chiều rộng tổng thể2.17 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Kích thước máyTrung cấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)23.88
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Supercedes Dynaflo 0425936, Sao Mộc 42007419

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyChất liệu bátKích thước bátMax. Dòng chảyMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN63 1/8 inch NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MiniaturePolycarbonate với bảo vệ0.3 oz.14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT€44.22
Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN64 1/4 inch NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36JN64MiniaturePolycarbonate với bảo vệ0.3 oz.20 CFM145 psi6.69 "1.57 "1 / 4 "NPT€50.89
Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN65 1/4 inch NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65Trung cấpPolycarbonate với bảo vệ1.0 oz.63 cfm145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT€87.92
Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN67 1/2 inch NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67Tiêu chuẩnPolycarbonate với bảo vệ1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT€110.54
Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN68 1/2 inch NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68Tiêu chuẩnNhôm3 Oz.106 cfm215 psi13 "2.76 "1 / 2 "NPT€134.23
Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN69 3/4 inch NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT 36JN69Heavy DutyNhôm5.6 oz.149 cfm215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT€234.31
Bộ lọc / điều chỉnh GROZ 36JN70 1 inch NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36JN70Heavy DutyNhôm5.6 oz.193 cfm215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT€227.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ 36JN66 Bộ lọc/Bộ điều chỉnh 3/8 inch NPT 77 cfm 145 psi
€87.92 /đơn vị