Grote 53253 | Đèn Led Dừng/Đuôi/Xoay 10-diode | 2cwe9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GROTE 53253 10 diode Mẫu đèn Led dừng / đuôi / rẽ | AB9FQG 2CWE9

GROTE 53253 Đèn LED dừng/đuôi/quẹo hoa văn 10 đi-ốt

Trong kho
Mục: AB9FQG phần: 53253Tham chiếu chéo: 2CWE9
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
€41.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hậu dừng
MàuMàu vàng
Đánh giá hiện tại0.03 đến 0.24A
Độ sâu1.375 "
đường kính4 5 / 16 "
Loại đènLED
Vật chấtAcrylic / ABS / Polycarbonate
Kiểu lắpGrommet
Số lượng bóng đèn10
Hình dạngTròn
Loại chấm dứtĐuôi heo
KiểuMẫu 10 diode
Được dùng choThay thế
Bóng đèn Volt12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8512204040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuĐánh giá hiện tạiKiểu lắpLoại chấm dứtKiểuĐược dùng choBóng đèn VoltGiá cả
Bộ đèn GROTE G4012 Led 4 inch Stop | AA6GEN 13X011 G4012Polycarbonate / Acrylicđỏ0.04 đến 0.48A-Đuôi heokit-12€39.45
Đèn thép tiết kiệm GROTE 50232 | AB9FNV 2CWA9 50232Thép / Acrylicđỏ0.59 đến 2.1A-HardwiredNên kinh tê-12€14.82
GROTE 52672 Đèn dừng / đuôi / rẽ Đỏ | AB9FPJ 2CWC5 52672polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€14.37
GROTE 52770 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng đỏ | AB9FPK 2CWC7 52770polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€16.50
GROTE 52772 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng đỏ | AB9FPL 2CWC8 52772polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€12.57
GROTE 52773 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng màu vàng | AB9FPM 2CWC9 52773polycarbonateMàu vàng0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€12.64
GROTE 52782 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng đỏ | AB9FPN 2CWD1 52782polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€19.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE 53253 Đèn LED dừng/đuôi/quẹo hoa văn 10 đi-ốt
€41.95 /đơn vị