Grote 52770 | Dừng/đuôi/xoay Đèn Tròn Đỏ | 2cwc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GROTE 52770 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng đỏ | AB9FPK 2CWC7

GROTE 52770 Đèn dừng/đuôi/rẽ Vòng màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AB9FPK phần: 52770Tham chiếu chéo: 2CWC7
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
€16.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn hậu dừng
Màuđỏ
Đánh giá hiện tại0.48 đến 2.1A
Độ sâu2"
đường kính4 5 / 16 "
Loại đènSợi đốt
Vật chấtpolycarbonate
Kiểu lắpTorsion Mount II, Gel-Mount
Hình dạngTròn
Loại chấm dứtGhim nữ
Được dùng choThay thế
Bóng đèn Volt12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8512204040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuĐánh giá hiện tạiKiểu lắpLoại chấm dứtKiểuĐược dùng choBóng đèn VoltGiá cả
Bộ đèn GROTE G4012 Led 4 inch Stop | AA6GEN 13X011 G4012Polycarbonate / Acrylicđỏ0.04 đến 0.48A-Đuôi heokit-12€39.45
Đèn thép tiết kiệm GROTE 50232 | AB9FNV 2CWA9 50232Thép / Acrylicđỏ0.59 đến 2.1A-HardwiredNên kinh tê-12€14.82
GROTE 52672 Đèn dừng / đuôi / rẽ Đỏ | AB9FPJ 2CWC5 52672polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€14.37
GROTE 52772 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng đỏ | AB9FPL 2CWC8 52772polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€12.57
GROTE 52773 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng màu vàng | AB9FPM 2CWC9 52773polycarbonateMàu vàng0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€12.64
GROTE 52782 Đèn dừng / đuôi / rẽ Vòng đỏ | AB9FPN 2CWD1 52782polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountGhim nữ-Thay thế12€19.91
GROTE 52922 Tiết kiệm Đèn dừng / đuôi / rẽ Đỏ | AB9FPU 2CWD6 52922polycarbonateđỏ0.48 đến 2.1A-Đuôi heoNên kinh têThay thế12€9.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROTE 52770 Đèn dừng/đuôi/rẽ Vòng màu đỏ
€16.50 /đơn vị