Greenlee H8508-1 | Cờ lê tác động, Công suất 7/16 inch, Phạm vi lưu lượng 4 đến 10 Gpm | 16v989 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê tác động GREENLEE H8508-1, Công suất 7/16 inch, Phạm vi lưu lượng 4 đến 10 GPM | AA7ZLC 16V989

GREENLEE Cờ lê tác động H8508-1, Công suất 7/16 inch, Phạm vi lưu lượng 4 đến 10 GPM

Trong kho
Khoản mục: AA7ZLC Mẫu: H8508-1Tham chiếu chéo: 16V989

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€2,132.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê tác động thủy lực
Kích thước kẹp7 / 16 "
Chiều cao10.6 "
Chiều dài8.2 "
Tối đa Áp lực trở lại200 psi
Max. Dòng chảy10 gpm
Tối đa GPM luồng10
Tối đa Nhiệt độ dầu.140 F
Max. Sức ép2,500 psi
Max. Mô-men xoắn400ft.-lb @ 8gpm
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM)4
Min. Mô-men xoắn400ft.-lb @ 8gpm
Cổng áp suấtVòng chữ O 3/4 "-16 SAE
Bộ lọc được đề xuất (microns)10
Cổng vềVòng chữ O 3/4 "-16 SAE
Mức âm thanh85
Phong cáchPistol Grip
Chiều rộng4.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.03
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS8467895090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại hệ thống thủy lực (Trung tâm mở hoặc Trung tâm kín)
  • Lưu lượng thủy lực được đề xuất (5-8 gpm)
  • Thiết lập PSI của van giảm áp (1350 cho hoạt động ngược và 1300 cho hoạt động chuyển tiếp)
  • Vòng/phút @ 5 GPM (4500)
  • Vòng/phút @ 8 GPM (7000)
  • Độ nhớt (SUS @ 100 F) (140 đến 225)
  • Độ nhớt (SUS @ 210 F) (40 phút)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kẹpMax. Sức épMax. Mô-men xoắnMin. Mô-men xoắnGiá cả
Cờ lê tác động thủy lực GREENLEE H8508-1V, Công suất 7/16 inch, Áp suất vận hành 1000 đến 2000 psi | AE4XXJ 5NWJ3 H8508-1Vlục giác 7/16.2500 psi400 ft.-lb.80 ft.-lb.€2,422.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Cờ lê tác động H8508-1, Công suất 7/16 inch, Phạm vi lưu lượng 4 đến 10 GPM
€2,132.71 /đơn vị