Greenlee Gts-1930 | Kìm tuốt dây cáp, công suất #6 Awg đến 750 Mcm, Anodized màu đen | 35mm02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm tuốt đầu cáp GREENLEE GTS-1930, công suất #6 AWG đến 750 MCM, Anodized đen | AH4VPM 35MM02

GREENLEE Kìm tuốt đầu cáp GTS-1930, Công suất #6 AWG đến 750 MCM, Anodized đen

Trong kho
Khoản mục: AH4VPM phần: GTS-1930Tham chiếu chéo: 35MM02

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€205.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhKhông
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa6 AWG - 750 MCM
Chức năngChỉ dải
Xử lý vật liệuThép / nhôm
Loại xử lýVòng bi một chiều có khía
Cách nhiệtKhông
Chiều dài tổng thể6.5 "
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểĐiều chỉnhLoại cápSức chứaChức năngXử lý vật liệuLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Dụng Cụ Tước Cáp GREENLEE 1903, Kích Thước 8 AWG Đến 1250 Kcmil, Lưỡi Thép Carbon Cao | AD7YKU 4HDZ9 1903Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Hướng dẫn sử dụngCáp nhỏ và lớn8 AWG đến 1250 kcmilngười rọc sốngNhựa tổng hợpergonomic7"€194.67
GREENLEE 45579 Vũ nữ thoát y cặp xoắn, Chiều dài tổng thể 8 inch, Nhựa | AE2CUL 4WL95 45579Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Hướng dẫn sử dụngCặp xoắn-Chỉ dảinhựaergonomic8"€57.80
Kìm tuốt đầu cáp GREENLEE JRF-4EPR, Loại EPR, Công suất 1/2 đến 3 inch, Chiều dài tổng thể 8 inch | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPRKhông có khả năng TetherHướng dẫn sử dụngRắn và bị mắc kẹt3"Chỉ dảiThép / nhômCăng thẳng tay một8"€948.65
Kìm tuốt đầu cáp GREENLEE JRF-4XLP, Loại XLP, Công suất 1/2 đến 3 inch, Chiều dài tổng thể 8 inch | AH4VPJ 35ML98 JRF-4XLPKhông có khả năng TetherHướng dẫn sử dụngRắn và bị mắc kẹt3"Chỉ dảiThép / nhômCăng thẳng tay một8"€978.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Kìm tuốt đầu cáp GTS-1930, Công suất #6 AWG đến 750 MCM, Anodized đen
€205.83 /đơn vị