Greenlee 841a | Đầu uốn ống dẫn cầm tay, Kích thước ống dẫn cứng 3/4 inch và 1/2 inch, Nhôm | 4a733 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu uốn ống luồn dây cầm tay GREENLEE 841A, EMT 3/4 inch và kích thước ống dẫn cứng 1/2 inch, Nhôm | AD6RVB 4A733

GREENLEE Đầu uốn ống luồn tay 841A, Kích thước ống dẫn cứng EMT 3/4 inch và 1/2 inch, nhôm

Trong kho
Khoản mục: AD6RVB phần: 841ATham chiếu chéo: 4A733
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
€85.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu uốn ống dẫn
Bán kính uốn cong đường tâm5-1 / 8 "
Xây dựngNhôm xử lý nhiệt
Kích thước EMT3 / 4 "
Đánh dấuBộ nhân độ lệch đúc trong, Chỉ báo tầm nhìn, Ngôi sao, Mũi tên, Rãnh vành 10, 22 1/2, 30, 45, 60 và 90 độ
KiểuXử lý không bao gồm
UPC783310128380

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8205595560
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bàn đạp (chống trượt, có đường viền)
  • Cứng nhắc / Kích thước IMC (1/2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Đầu uốn ống luồn dây cầm tay GREENLEE 840A, Kích thước ống dẫn EMT 1/2 inch, Nhôm | AD6RVA 4A732 840A€57.58
Đầu uốn ống luồn dây cầm tay GREENLEE 842A, EMT 1 inch và kích thước ống dẫn cứng 3/4 inch, Nhôm | AD6RVC 4A734 842A€138.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Đầu uốn ống luồn tay 841A, Kích thước ống dẫn cứng EMT 3/4 inch và 1/2 inch, nhôm
€85.16 /đơn vị