Greenlee 625-001 | Máy khoan thí điểm 1/4 inch Dia. | 1xrn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan thí điểm nhỏ GREENLEE 625-001, Đường kính bit 1/4 inch, Thép coban | AB4FYZ 1XRN7

GREENLEE 625-001 Máy khoan thí điểm nhỏ, Đường kính mũi 1/4 inch, Thép coban

Trong kho
Khoản mục: AB4FYZ Mẫu: 625-001Tham chiếu chéo: 1XRN7
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
€17.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan thí điểm
Xây dựngThép carbon
Phù hợp với Hole Saw Dia.3/4 đến 2 In.
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể5.5 "
Thí điểm khoan1/4 "đường kính.
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 1-45/64 "x 5-1 / 2" L
Hình dạng chânHex
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước chânpkg. Số lượngGiá cả
GREENLEE 925-001 Máy khoan thí điểm nhỏ, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, Thép tốc độ cao | AB4FZK 1XRP9 925-001Thép tốc độ cao4 29 / 32 "3 / 8 "1€15.04
Mũi khoan thí điểm GREENLEE 38526, Chiều dài tổng thể 3-1/4 inch, Đường kính bit 1/4 inch, HSS, 6 miếng | AH4VNY 35MJ25 38526Thép tốc độ cao3.25 "1 / 4 "6€49.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 625-001 Máy khoan thí điểm nhỏ, Đường kính mũi 1/4 inch, Thép coban
€17.01 /đơn vị