Greenlee 38526 | Mũi khoan thí điểm, Chiều dài tổng thể 3-1/4 inch, Đường kính mũi khoan 1/4 inch, Hss, 6 miếng | 35mj25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan thí điểm GREENLEE 38526, Chiều dài tổng thể 3-1/4 inch, Đường kính bit 1/4 inch, HSS, 6 miếng | AH4VNY 35MJ25

GREENLEE 38526 Mũi khoan thí điểm, Chiều dài tổng thể 3-1/4 inch, Đường kính mũi khoan 1/4 inch, HSS, 6 miếng

Trong kho
Mục: AH4VNY phần: 38526Tham chiếu chéo: 35MJ25

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€49.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan thí điểm
Phù hợp với Hole Saw Dia.9/16 "đến 6"
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể3.25 "
Kích thước khoan thí điểm1/4 "đường kính x 3-1 / 4" L
Hình dạng chânHex
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
Máy khoan thí điểm nhỏ GREENLEE 625-001, Đường kính bit 1/4 inch, Thép coban | AB4FYZ 1XRN7 625-001Thép coban5.5 "1 / 4 "€17.01
GREENLEE 925-001 Máy khoan thí điểm nhỏ, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, Thép tốc độ cao | AB4FZK 1XRP9 925-001Thép tốc độ cao4 29 / 32 "3 / 8 "€15.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 38526 Mũi khoan thí điểm, Chiều dài tổng thể 3-1/4 inch, Đường kính mũi khoan 1/4 inch, HSS, 6 miếng
€49.64 /đóng gói