Greenlee 45207 | Máy cắt cáp Ratchet, Chiều dài tổng thể 11 inch, Kích thước hàm 2 inch, Tay cầm có đệm | 21tx94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENLEE 45207 Máy cắt cáp bánh cóc, Chiều dài tổng thể 11 inch, Kích thước hàm 2 inch, Tay cầm có đệm | AB6JHD 21TX94

GREENLEE 45207 Máy cắt cáp bánh cóc, Chiều dài tổng thể 11 inch, Kích thước hàm 2 inch, Tay cầm có đệm

Trong kho
Khoản mục: AB6JHD phần: 45207Tham chiếu chéo: 21TX94
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
€946.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt cáp Ratchet
Loại cápCáp điện / dữ liệu
Hành động cắtCắt trung tâm
Công suất cắt600 km
Công suất cắt nhômTải Tập 1000
Vật liệu tay cầmCao su
Xử lý Màumàu xanh lá
Thiết kế xử lýBáng cầm có đệm
Xử lý vật liệuThép
Hàm dài2"
Chiều dài tổng thể11 "
UPC783310452072

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8203300000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHành động cắtThiết kế xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt cáp bánh cóc nhỏ gọn GREENLEE 759, chiều dài tổng thể 10-1/2 inch | AA9NTG 1ED69 759Cắt trung tâmThép10.5 "€591.69
GREENLEE 761 Máy cắt cáp bánh cóc hai tay, Chiều dài tổng thể 10-3/4 inch, Tay cầm bằng sợi thủy tinh | AA9NTH 1ED70 761Cắt trung tâmSợi thủy tinh10.75 "€1,043.77
GREENLEE 774 Máy cắt cáp bánh cóc hai tốc độ, Chiều dài tổng thể 19-1/8 inch, Tay cầm bằng sợi thủy tinh | AA9NTJ 1ED71 774Cắt xénSợi thủy tinh19.125 "€1,049.32
Máy cắt cáp GREENLEE 776 ACSR, Chiều dài tổng thể 20 inch, Tay cầm bằng sợi thủy tinh | AD7RGX 4GA99 776Cắt trung tâmSợi thủy tinh20 "€1,179.77
Máy cắt cáp bánh cóc nhỏ gọn GREENLEE 760, chiều dài tổng thể 11-3/4 inch | AE4KFK 5LE29 760Cắt trung tâmThép13.75 "€700.46
Máy cắt cáp bánh cóc GREENLEE 45206, Chiều dài tổng thể 10 inch, Kích thước hàm 1-7/16 inch | AG9QZX 21TX93 45206Cắt trung tâmBáng cầm có đệm10 "€847.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 45207 Máy cắt cáp bánh cóc, Chiều dài tổng thể 11 inch, Kích thước hàm 2 inch, Tay cầm có đệm
€946.23 /đơn vị