Greenlee 43178 | Máy cưa xích tầm xa, Chiều dài 62.5 inch, Công suất cắt 13 inch | 16v996 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cưa xích tầm xa GREENLEE 43178, Chiều dài 62.5 inch, Khả năng cắt 13 inch | AA7ZLK 16V996

GREENLEE 43178 Máy cưa xích tầm xa, Chiều dài 62.5 inch, Công suất cắt 13 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7ZLK phần: 43178Tham chiếu chéo: 16V996
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
€3,134.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa xích thủy lực
Công suất cắt13 "
Chiều dài62.5 "
Tối đa Áp lực trở lại200 psi
Max. Dòng chảy8 gpm
Tối đa GPM luồng8
Tối đa Nhiệt độ dầu.140 F
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM)5
Áp lực vận hành1,000 - 2,000 psi
Cổng áp suất9/16 "-18 SAE O-Ring
Bộ lọc được đề xuất (microns)10
Cổng về3/4 "- 16 SAE O-Ring
Mức âm thanh106
KiểuTầm xa 62-1 / 2 "
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.83
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS8467810000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo xích (.058 ")
  • Pitch chuỗi (0.325 ")
  • Tốc độ chuỗi @ 4 GPM (2100 fpm)
  • Tốc độ chuỗi @ 8 GPM (4200 fpm)
  • Loại hệ thống thủy lực (Trung tâm mở và trung tâm đóng)
  • Lưu lượng thủy lực khuyến nghị (7 gpm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKiểuChiều rộngGiá cả
Máy cưa xích tầm xa GREENLEE 43177, Chiều dài 88.5 inch, Khả năng cắt 13 inch | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "Tầm xa 88-1 / 2 "4"€3,119.22
Máy cưa xích tầm xa GREENLEE 38568, Chiều dài 75 inch, Công suất cắt 13 inch | AE4XXP 5NWJ8 3856875 "Tầm xa 75 "4.25 "€3,715.99
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 43178 Máy cưa xích tầm xa, Chiều dài 62.5 inch, Công suất cắt 13 inch
€3,134.50 /đơn vị