GREENLEE 38568 Máy cưa xích tầm xa, Chiều dài 75 inch, Công suất cắt 13 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa xích thủy lực |
Công suất cắt | 13 " |
Độ sâu | 6" |
Chiều dài | 75 " |
Tối đa Áp lực trở lại | 200 psi |
Max. Dòng chảy | 8 gpm |
Tối đa GPM luồng | 8 |
Tối đa Nhiệt độ dầu. | 140 độ F |
Tối thiểu. Lưu lượng (GPM) | 5 |
Cổng áp suất | 9/16 "-18 SAE O-Ring |
Bộ lọc được đề xuất (microns) | 10 |
Cổng về | Vòng chữ O 3/4 "-16 SAE |
Kiểu | Tầm xa 75 " |
Chiều rộng | 4.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.78 |
Mã HS | 8467895060 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.