Greenlee 135247 | Lắp ráp ống đôi, 10 Ft. Chiều dài, Đường kính trong 3/8 inch, Áp suất làm việc 2250 Psi | 5nwk8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENLEE 135247 Lắp ráp ống đôi, 10 Ft. Chiều dài, 3/8 Inch Đường kính trong, 2250 psi Áp suất làm việc | AE4XYA 5NWK8

GREENLEE 135247 Lắp ráp ống đôi, 10 Ft. Chiều dài, Đường kính trong 3/8 inch, Áp suất làm việc 2250 psi

Trong kho
Khoản mục: AE4XYA phần: 135247Tham chiếu chéo: 5NWK8
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
€397.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Hose hội
tương thích vớiMạch thủy lực áp suất thấp
CheCao su
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài ống10ft.
Tối đa Vận hành PSI2000
NPT3 / 8 "
Tăng cườngBím tóc Rayon đôi
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm viđến 140 F
Vật liệu ốngCao su
KiểuBộ ống đôi không dẫn điện
UPC783310408888
Trọng lượng / Ft.0.55 Lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.19
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)44.2
Chiều rộng tàu (cm)37.34
Mã HS4009420050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngNPTTăng cườngKiểuGiá cả
GREENLEE 111185 Ống bện dây đôi, 25 Ft. Chiều dài, 1/2 Inch Đường kính trong, 2250 psi Áp suất làm việc | AE4XXZ 5NWK7 1111851 / 2 "25ft.1 / 2 "Thép bệnBộ ống đôi€457.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 135247 Lắp ráp ống đôi, 10 Ft. Chiều dài, Đường kính trong 3/8 inch, Áp suất làm việc 2250 psi
€397.37 /đơn vị