Greenlee 0453-17c | Tua vít giữ vít, đầu Phillips, chiều dài tổng thể 8-5/8 inch | 5kpj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENLEE 0453-17C Tua vít giữ vít, Đầu Phillips, Chiều dài tổng thể 8-5/8 inch | AE4HTY 5KPJ6

GREENLEE 0453-17C Tuốc nơ vít giữ vít, Đầu Phillips, Chiều dài tổng thể 8-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4HTY phần: 0453-17CTham chiếu chéo: 5KPJ6
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
€20.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTua vít giữ Tua vít
Kết thúcChrome Shank, mũi phốt phát đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Xử lý vật liệuAcetate w / Đệm Grip
Chiều dài tổng thể8.625 "
Chiều dài chân5"
Vật liệu chânThép hợp kim SVCM
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo#1
Kiểu MẹoPhillips
Nhóm kiểu MẹoPhillips / Crosspoint

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
GREENLEE 0453-14C Tua vít giữ vít, Chiều dài tổng thể 8-5/8 inch, Chiều dài chuôi 6 inch | AE4HTG 5KPG4 0453-14C8.625 "6"3 / 16 "Mẹo tủrãnh€22.16
GREENLEE 0453-15C Tua vít giữ vít, Chiều dài tổng thể 11-1/8 inch, Chiều dài chuôi 7 inch | AE4HTX 5KPJ5 0453-15C11.125 "7"1 / 4 "Mẹo tủrãnh€22.67
GREENLEE 0453-18C Tua vít giữ vít, Đầu Phillips, Chiều dài tổng thể 11-1/8 inch, Kích thước đầu #2 | AE4HTZ 5KPJ7 0453-18C11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€21.89
GREENLEE 0453-12C Tua vít giữ vít, Chiều dài tổng thể 8-5/8 inch, Kích thước đầu 1/8 inch | AE4HVK 5KPR6 0453-12C8.625 "5"1 / 8 "Mẹo tủrãnh€19.70
GREENLEE 0453-16C Tua vít giữ vít, Đầu Phillips, Chiều dài tổng thể 6-5/8 inch, Kích thước đầu #0 | AE4HVL 5KPR7 0453-16C6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint€18.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 0453-17C Tuốc nơ vít giữ vít, Đầu Phillips, Chiều dài tổng thể 8-5/8 inch
€20.36 /đơn vị