Greenlee 0253-12c | Trình điều khiển Hollow Nut, Chiều dài tổng thể 7-5/16 inch, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch | 5kpk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trình điều khiển Đai ốc rỗng GREENLEE 0253-12C, Chiều dài tổng thể 7-5/16 inch, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch | AE4HUE 5KPK3

GREENLEE Trình điều khiển đai ốc rỗng 0253-12C, Chiều dài tổng thể 7-5/16 inch, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch

Trong kho
Mục: AE4HUE phần: 0253-12CTham chiếu chéo: 5KPK3
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
€14.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiThép 50BV30
MàuĐen / Xanh
Mã màuđỏ
HandleĐệm Grip
Xử lý MàuMàu xanh lá cây với Grip đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex1 / 4 "
Kích thước hex1 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyRỗng, Chrome
ChânTròn
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép 50BV30
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC783310546658

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuHexKích thước hexGiá cả
Trình điều khiển Đai ốc rỗng GREENLEE 0253-11C, Chiều dài tổng thể 7-5/16 inch, Kích thước ổ đĩa 3/16 inch | AE4HUD 5KPK2 0253-11CĐen3 / 16 "3 / 16 "-
RFQ
Trình điều khiển Đai ốc rỗng GREENLEE 0253-14C, Chiều dài tổng thể 7-5/16 inch, Kích thước ổ đĩa 11/32 inch | AE4HUG 5KPK5 0253-14Cmàu xanh lá11 / 32 "11 / 32 "€16.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Trình điều khiển đai ốc rỗng 0253-12C, Chiều dài tổng thể 7-5/16 inch, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch
€14.10 /đơn vị