GREENLEE Trình điều khiển đai ốc rỗng 0253-11C, Chiều dài tổng thể 7-5/16 inch, Kích thước ổ đĩa 3/16 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình điều khiển Nut |
Vật liệu lưỡi | Thép 50BV30 |
Màu | Đen / Xanh |
Mã màu | Đen |
Handle | Đệm Grip |
Xử lý Màu | Màu xanh lá cây với Grip đen |
Thiết kế xử lý | Đệm Grip |
Hex | 3 / 16 " |
Kích thước hex | 3 / 16 " |
Không đánh dấu | Không |
Chiều dài tổng thể | 7.25 " |
SAE hoặc Metric | SAE |
Thân cây | Rỗng, Chrome |
Chân | Tròn |
Chiều dài chân | 3" |
Vật liệu chân | Thép 50BV30 |
Loại chân | Vòng rỗng |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
UPC | 783310546641 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8204200000 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.