Greenlee 0251-06m | Kìm cắt chéo, chiều dài tổng thể 6-1/8 inch, thép Chrome Vanadi | 5kpn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cắt chéo GREENLEE 0251-06M, Chiều dài tổng thể 6-1/8 inch, Thép Chrome Vanadi | AE4HUQ 5KPN5

GREENLEE Kìm cắt chéo 0251-06M, Chiều dài tổng thể 6-1/8 inch, Thép Chrome Vanadi

Trong kho
Khoản mục: AE4HUQ phần: 0251-06MTham chiếu chéo: 5KPN5
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
€50.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu5/64 "Khó
Xử lý MàuĐen / Xanh
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3 / 4 "
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể6.125 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộngNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuXếp hạng điện ápLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtGiá cả
Kìm chéo cách điện GREENLEE 0251-08A-INS, Chiều dài tổng thể 8-1/8 Inch | AA3HXE 11L612 0251-08A-INS1 / 16 "Dây cứng, bu lông ACSR, vít và đinhtrái cam1000VĐúc13 / 16 "1"Thép cứng€127.73
Kìm cắt chéo GREENLEE 0251-08AM, Chiều dài tổng thể 8-3/4 inch, Thép Chrome Vanadi | AE4HRY 5KPF6 0251-08AM1 / 8 "5/64 "KhóĐen / XanhKhông được đánh giáergonomic3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadi Steel€73.89
Kìm cắt chéo GREENLEE 0251-07M, Chiều dài tổng thể 7 inch, Thép Chrome Vanadi | AE4HTL 5KPH4 0251-07M1 / 8 "5/64 "KhóĐen / XanhKhông được đánh giáergonomic3 / 4 "1"Chrome Vanadi Steel€52.07
Kìm cắt chéo GREENLEE 0251-08M, Chiều dài tổng thể 8-3/4 inch, Thép Chrome Vanadi | AE4HTM 5KPH5 0251-08M1 / 8 "5/64 "KhóĐen / XanhKhông được đánh giáergonomic3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadi Steel€65.87
Kìm cắt chéo GREENLEE 0251-08D, Chiều dài tổng thể 8-3/4 inch, Thép Chrome Vanadi | AE4HUR 5KPN6 0251-08D1 / 8 "5/64 "KhóĐen / XanhKhông được đánh giáNhúng3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadi Steel€55.89
Kìm cắt chéo GREENLEE 0251-08AD, Chiều dài tổng thể 8-3/4 inch, Thép Chrome Vanadi | AE4HUT 5KPN7 0251-081 / 8 "5/64 "KhóĐen / XanhKhông được đánh giáNhúng3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadi Steel€60.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Kìm cắt chéo 0251-06M, Chiều dài tổng thể 6-1/8 inch, Thép Chrome Vanadi
€50.62 /đơn vị