GRAYMILLS Dung môi máy giặt bộ phận 900-A Dung tích 117 gallon 500 Lb
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy giặt bộ phận |
Xây dựng | 16 Đo thép |
Lọc | Có |
Tải trọng | 500 lb |
Độ sâu bể danh nghĩa (In.) | 17 |
Chiều cao tổng thể | 69 " |
Chiều dài tổng thể | 49 " |
Chiều rộng tổng thể | 31 " |
Kích thước máy bơm | 1 / 3 HP |
Dung tích bồn | 117 gal. |
Chiều cao bể | 33 Trong. |
Chiều dài bể | 38 Trong. |
Chiều rộng bể | 28 Trong. |
Kiểu | hòa tan |
điện áp | 115V |
Trọng lượng tàu (kg) | 211.37 |
Chiều cao tàu (cm) | 123.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 90.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 148.08 |
Mã HS | 8424309000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.