GRAY Hệ Thống Nâng Bánh Xe WL-30 15 Tấn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống nâng xe |
Áp suất không khí | 160 PSI |
Sức nâng | 15 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 24 |
Chiều cao nâng Min. | 0 |
Tải trọng | 30000 Lb. |
Chiều cao tổng thể | 53.25 " |
Chiều dài tổng thể | 44.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 41.5 " |
Chiều dài nền tảng | 12 " |
Chiều rộng nền tảng | 31 " |
Kiểu | Vận hành bằng không khí |
Trọng lượng tàu (kg) | 692.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 156.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 264.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 116.84 |
Mã HS | 8425490000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.