Grating Fasteners Gg-3e | Kẹp lưới | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GG-3E, Tiêu chuẩn, Độ dày lưới 2 inch, Độ dày mặt bích 1-1/4 đến 1-3/4 inch, Thép cacbon mạ kẽm, 25PK | CD7AHK

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GG-3E, Tiêu chuẩn, Độ dày lưới 2 inch, Độ dày mặt bích 1-1/4 đến 1-3/4 inch, Thép carbon mạ kẽm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CD7AHK phần: GG-3E
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
€179.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Lớp50
Kết thúcMạ kẽm
Độ dày mặt bích1-1/4" To 1-3/4"
Độ dày lưới2"
Trung tâm lỗ đến cạnh1 / 4 "
Độ sâu hàm5 / 8 "
Chiều cao mặt bích hàm1 / 8 "
Chiều cao hàm2-3 / 4 "
Chiều cao hàm 2-3 / 4 "
Hàm dài1-1 / 8 "
Hàm mở1-7 / 8 "
Hàm dày11 ga.
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThép carbon
Bảng thông số sản phẩmlưới-chốt-gg-1.pdf
Tiêu chuẩnASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
Độ sâu tấm trên cùng1 / 8 "
Chiều dài tấm trên cùng1-13 / 16 "
Độ dày tấm trên cùng14 ga.
Chiều rộng tấm trên cùng1-13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GG-3E, Tiêu chuẩn, Độ dày lưới 2 inch, Độ dày mặt bích 1-1/4 đến 1-3/4 inch, Thép carbon mạ kẽm, 25PK
€179.81 /đóng gói