<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> Z1942 | Binding Screw, 5/8 Inch-11 Thread Size, 1 1/2 Inch Brl Length, 7/8 Inch Brl Dia | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vít liên kết GRAINGER Z1942, Kích thước ren 5/8 Inch-11, Chiều dài Brl 1 1/2 Inch, Dia Brl 7/8 Inch | CP7PRZ 45GF44

GRAINGER Vít ràng buộc Z1942, Kích thước ren 5/8 Inch-11, Chiều dài Brl 1 1/2 inch, Đường kính Brl 7/8 inch

Trong kho
Mặt hàng: CP7PRZ Kiểu: Z1942Tham chiếu chéo: 45GF44

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€52.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Vít ràng buộc Z1942, Kích thước ren 5/8 Inch-11, Chiều dài Brl 1 1/2 inch, Đường kính Brl 7/8 inch
€52.36 /đơn vị