U70652.025.0300 | Hammer Drive Pin Neo Nấm 3 Inch, 100pk | 31jd75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U70652.025.0300 Hammer Drive Pin Anchor Mushroom 3 Inch, 100PK | AG2FQG 31JD75

GRAINGER U70652.025.0300 Nấm neo chốt truyền động búa 3 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FQG phần: U70652.025.0300Tham chiếu chéo: 31JD75

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€19.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHammer Drive Pin Neo
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo3"
Kiểu đầuNấm
Vật chấtNylon
Tối đa Độ dày cố định1-1 / 4 "
Min. Nhúng2"
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)55

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS3926909980

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U70652.025.0300 Nấm neo chốt truyền động búa 3 inch, 100PK
€19.19 /đóng gói