U70520.050.0500 | Vít Neo Kẽm 1/2 X 5 Chiều Dài, 25pk | 31jc21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U70520.050.0500 Vít neo kẽm 1/2 X 5 Chiều dài, 25PK | AG2FLB 31JC21

GRAINGER U70520.050.0500 Neo vít Kẽm 1/2 X 5 Chiều dài, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FLB phần: U70520.050.0500Tham chiếu chéo: 31JC21
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
€122.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít neo
Neo Dia.1 / 2 "
Kích thước mũi khoan1 / 2 "
Khoảng cách cạnh1-3 / 4 "
Kiểu đầuHex Washer
Chiều dài5"
Vật chấtMạ kẽm
Min. Nhúng2 "đến 3-1 / 2"
KiểuTự phân luồng
Lực cắt cuối cùng (Lb.)9070 đến 14670 "
Căng thẳng tối đa (Lbs.)4758 đến 12,027 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.44
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158069

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U70520.050.0500 Neo vít Kẽm 1/2 X 5 Chiều dài, 25PK
€122.27 /đóng gói