U70420.075.0850 | Mỏ Neo Nêm 3/4 8-1/2 303/304, 2pk | 31jp66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U70420.075.0850 Neo nêm 3/4 8-1/2 303/304, 2PK | AG2HJD 31JP66

GRAINGER U70420.075.0850 Nêm Neo 3/4 8-1/2 303/304, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HJD phần: U70420.075.0850Tham chiếu chéo: 31JP66
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
€81.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo8.5 "
Vật chấtThép không gỉ 303 / 304
Tối đa Độ dày làm việc3.125 "
Min. Nhúng3.25 "
Độ dài chủ đề6"
Kích thước chủ đề3 / 4 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)11880

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U70420.075.0850 Nêm Neo 3/4 8-1/2 303/304, 2PK
€81.43 /đóng gói