U70411.037.0300 | Mỏ Neo Nêm 3/8 3 Thép Carbon mạ kẽm, 10pk | 31jp14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U70411.037.0300 Wedge Anchor 3/8 3 Zinc-Plated Carbon Steel, 10PK | AG2HFY 31JP14

GRAINGER U70411.037.0300 Nêm neo 3/8 3 Thép cacbon mạ kẽm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HFY phần: U70411.037.0300Tham chiếu chéo: 31JP14
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
€12.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo3"
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép carbon
Tối đa Độ dày làm việc9 / 16 "
Min. Nhúng1.5 "
Độ dài chủ đề1.5 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3300

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U70411.037.0300 Nêm neo 3/8 3 Thép cacbon mạ kẽm, 10PK
€12.36 /đóng gói