U51530.025.0175 | Vòng đệm 1/4 Bolt Ss 1-49/64 Đường kính ngoài. Pk50 | 35yu99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51530.025.0175 Vòng đệm 1/4 Bu lông Ss 1-49/64 Đường kính ngoài, 50PK | AH6FDU 35YU99

GRAINGER U51530.025.0175 Vòng đệm 1/4 Bu lông Ss 1-49/64 Đường kính ngoài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH6FDU phần: U51530.025.0175Tham chiếu chéo: 35YU99 / 156D35
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
€54.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Xấp xỉ pkg. Số lượng50
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Lớp18-8
Bên trong Dia.9 / 32 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 49 / 64 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
bề dầy0.065 "
Độ dày dung sai0.047 đến 0.080 "
Loại máy giặtMáy giặt Fender

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51530.025.0175 Vòng đệm 1/4 Bu lông Ss 1-49/64 Đường kính ngoài, 50PK
€54.84 /đóng gói