U51213.025.0087 | Máy Vít Tròn 1/4-20 X 7/8 Chiều Dài, 50pk | 31jv21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51213.025.0087 Vít máy tròn 1/4-20 X 7/8 Chiều dài, 50PK | AH3ENP 31JV21

GRAINGER U51213.025.0087 Vít Máy Tròn 1/4-20 X 7/8 Dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ENP phần: U51213.025.0087Tham chiếu chéo: 31JV21 / 127M67
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
€14.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.064 đến 0.075 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.443 đến 0.472 "
Chiều cao đầu0.16 đến 0.175 "
Loại đầuTròn
Chiều dài7 / 8 "
Vật chất18-8 (304) thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51213.025.0087 Vít Máy Tròn 1/4-20 X 7/8 Dài, 50PK
€14.78 /đóng gói