vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51110.025.0125 Vít máy 1/4-20 X 1 1/4 Chiều dài, 50PK | AH3EMU 31JU78

GRAINGER U51110.025.0125 Vít máy 1/4-20 X 1 1/4 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EMU phần: U51110.025.0125Tham chiếu chéo: 31JU78 / 127M25
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
€14.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.064 đến 0.075 "
Kết thúcTrơn
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.442 đến 0.477 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài1.25 "
Vật chất18-8 (304) thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51110.025.0125 Vít máy 1/4-20 X 1 1/4 Chiều dài, 50PK
€14.71 /đóng gói