CHAMPION Bơm máy nén khí S-20, Bôi trơn Splash, 1 giai đoạn, 5 mã lực, 19.5 Cfm ở 120 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm máy nén khí |
Đường kính lỗ khoan. | 3.75 " |
Kiểu kết nối | NPT |
Xây dựng | Gang thep |
Loại bôi trơn | Bôi trơn Splash |
Tối đa Áp lực vận hành | 120 psi |
Số xi lanh | 2 |
Số rãnh | 2 |
Số lượng giai đoạn | 1 |
Công suất dầu | 64 fl. oz. |
Kích thước ổ cắm | 0.75 " |
Độ sâu tổng thể | 20 " |
Chiều cao tổng thể | 19 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Công suất | 5 hp |
Rotation | CW |
RPM | 788 RPM |
Chiều dài đột quỵ | 3" |
Loại van | Disc |
Đường kính bánh xe | 16 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Xây dựng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPMOA02 | 4-23 / 32 " | Gang / nhôm | 18-21 / 64 " | 26 57 / 64 " | 22 " | - | RFQ
| |
R2-30A-P22 | - | - | - | - | - | €10,188.03 | ||
S-40A | - | - | - | - | - | €6,109.16 | ||
R2-30A-P02 | - | - | - | - | - | €6,440.73 | ||
R2-30A-P05 | - | - | - | - | - | €7,123.80 | ||
R2-30A-P03 | - | - | - | - | - | €3,733.89 | ||
R2-30A-P01 | - | - | - | - | - | €3,293.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.