CHAMPION CHPMOA02 Bơm máy nén khí 1 tầng không dầu
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm máy nén khí |
Đường kính lỗ khoan. | 4-23 / 32 " |
Xây dựng | Gang / nhôm |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 9.4 |
HP | 3 |
Loại bôi trơn | Dầu ít |
Max. Sức ép | 100 psi |
Mô hình gắn kết | 7 / 16 " |
Ổ cắm NPT | 1" |
Số xi lanh | 1 |
Số lượng giai đoạn | 1 |
Độ sâu tổng thể | 18-21 / 64 " |
Chiều cao tổng thể | 26 57 / 64 " |
Chiều rộng tổng thể | 22 " |
Bơm RPM | 650 |
Rotation | CW |
Kích thước rọc @ 1725 vòng / phút | 3-6/4" O.D. (3-1/2"PD) |
Chiều dài đột quỵ | 2-9 / 16 " |
Loại van | Disc |
Trọng lượng tàu (kg) | 141.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8414801615 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Xây dựng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-20 | 3.75 " | Gang thep | 20 " | 19 " | 18 " | €6,249.71 | ||
R2-30A-P22 | - | - | - | - | - | €10,188.03 | ||
S-40A | - | - | - | - | - | €6,109.16 | ||
R2-30A-P02 | - | - | - | - | - | €5,908.74 | ||
R2-30A-P05 | - | - | - | - | - | €7,123.80 | ||
R2-30A-P03 | - | - | - | - | - | €3,733.89 | ||
R2-30A-P01 | - | - | - | - | - | €3,293.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.