U51044.025.0100 | Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 10-24, 5pk | 31kh12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51044.025.0100 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 10-24, 5PK | AG2KPV 31KH12

GRAINGER U51044.025.0100 Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 10-24, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KPV phần: U51044.025.0100Tham chiếu chéo: 31KH12 / 163V74
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
€7.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.357 đến 0.375 "
Chiều cao đầu0.177 đến 0.188 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao đầu vít1 / 4 "
Dia vai.1 / 4 "
Chiều dài vai1"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề10-24
Kiểuhoàng đế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51044.025.0100 Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 10-24, 5PK
€7.15 /đóng gói