U48170.019.0075 | Máy Vít Dẹt 10-24 X 3/4 Chiều Dài, 50pk | 31jt65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U48170.019.0075 Vít máy phẳng 10-24 X 3/4 Chiều dài, 50PK | AH3EJJ 31JT65

GRAINGER U48170.019.0075 Vít máy phẳng 10-24 X 3/4 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EJJ phần: U48170.019.0075Tham chiếu chéo: 31JT65 / 127L12
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
€12.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread# 10-24
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.056 đến 0.067 "
Kết thúcTrơn
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.333 đến 0.362 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThau
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U48170.019.0075 Vít máy phẳng 10-24 X 3/4 Chiều dài, 50PK
€12.81 /đóng gói