Grainger U34185.012.4143 | 32mp26 Đa điểm đinh tán mù | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34185.012.4143 Blind Rivet, 1/8 Rivet Diameter, 0.390 Length, Dome, 500PK | AG2WZF 32MP26

GRAINGER U34185.012.4143 Đinh tán mù, Đường kính đinh tán 1/8", Chiều dài 0.390", Mái vòm, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WZF phần: U34185.012.4143Tham chiếu chéo: 32MP26 / 164C08
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
€59.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.039 đến 0.189 "
Đầu Dia.0.238 đến 0.262 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.39 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)381 Lbs.
Độ bền kéo449 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34185.012.4143 Đinh tán mù, Đường kính đinh tán 1/8", Chiều dài 0.390", Mái vòm, 500PK
€59.82 /đóng gói