U34131.015.0054 | Đinh tán mù 5/32 inch X 0.425 inch mặt bích, 500pk | 32ml49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34131.015.0054 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.425 inch mặt bích, 500PK | AG2WPU 32ML49

GRAINGER U34131.015.0054 Đinh tán mù Mặt bích 5/32 inch X 0.425 inch, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WPU phần: U34131.015.0054Tham chiếu chéo: 32ML49 / 163Z01
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
€30.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#20
Dải lưới0.188 đến 0.250 "
Đầu Dia.0.448 đến 0.488 "
Chiều cao đầu0.075 "
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.160 đến 0.164 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.5 / 32 "
Chiều dài đinh tán0.425 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)370 Lbs.
Độ bền kéo470 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34131.015.0054 Đinh tán mù Mặt bích 5/32 inch X 0.425 inch, 500PK
€30.61 /đóng gói