U34131.015.0053 | Đinh tán mù 5/32 inch X 0.362 inch mặt bích, 500pk | 32ml48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34131.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.362 Inch Flange, 500PK | AG2WPT 32ML48

GRAINGER U34131.015.0053 Đinh tán mù Mặt bích 5/32 inch X 0.362 inch, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WPT phần: U34131.015.0053Tham chiếu chéo: 32ML48 / 163Y99
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
€28.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#20
Dải lưới0.126 đến 0.187 "
Đầu Dia.0.448 đến 0.488 "
Chiều cao đầu0.075 "
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.160 đến 0.164 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.5 / 32 "
Chiều dài đinh tán0.362 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)370 Lbs.
Độ bền kéo470 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34131.015.0053 Đinh tán mù Mặt bích 5/32 inch X 0.362 inch, 500PK
€28.97 /đóng gói