U34127.015.5688 | Đinh tán mù 5/32 Inch X 0.661 Inch Mái vòm, 500pk | 32 phút92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34127.015.5688 Đinh tán mù 5/32 Inch X 0.661 Inch Mái vòm, 500PK | AG2WYG 32MN92

GRAINGER U34127.015.5688 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.661 inch Dome, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WYG phần: U34127.015.5688Tham chiếu chéo: 32MN92 / 164A85
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
€43.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#20
Dải lưới0.315 đến 0.500 "
Đầu Dia.0.296 đến 0.328 "
Chiều cao đầu0.05 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.160 đến 0.164 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.5 / 32 "
Chiều dài đinh tán0.661 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)224 Lbs.
Độ bền kéo359 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34127.015.5688 Đinh tán mù 5/32 inch X 0.661 inch Dome, 500PK
€43.33 /đóng gói