U34122.018.0614 | Đinh tán mù 3/16 inch Mặt bích 1.075 inch, 250pk | 32ml08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34122.018.0614 Blind Rivet 3/16 Inch 1.075 Inch Flange, 250PK | AG2WMZ 32ML08

GRAINGER U34122.018.0614 Đinh tán mù Mặt bích 3/16 inch 1.075 inch, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WMZ phần: U34122.018.0614Tham chiếu chéo: 32ML08 / 163Y59
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
€27.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.751 đến 0.875 "
Đầu Dia.0.600 đến 0.650 "
Chiều cao đầu0.092 "
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán1.075 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5056
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)380 Lbs.
Độ bền kéo500 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34122.018.0614 Đinh tán mù Mặt bích 3/16 inch 1.075 inch, 250PK
€27.77 /đóng gói