U33190.012.0048 | Đinh tán mù 1/8 Inch X 0.650 Inch Mái vòm, 500pk | 32mj73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U33190.012.0048 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.650 inch Mái vòm, 500PK | AG2WHE 32MJ73

GRAINGER U33190.012.0048 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.650 inch Dome, 500PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WHE phần: U33190.012.0048Tham chiếu chéo: 32MJ73 / 163X37
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
€23.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#30
Dải lưới0.376 đến 0.500 "
Đầu Dia.0.238 đến 0.262 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.129 đến 0.133 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.1 / 8 "
Chiều dài đinh tán0.65 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)120 Lbs.
Độ bền kéo150 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308206000

Chi tiết sản phẩm:

  • 32MJ73 là sự thay thế được đề xuất của 5NNX4

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U33190.012.0048 Đinh tán mù 1/8 inch X 0.650 inch Dome, 500PK
€23.00 /đóng gói