U31810.025.0300 | Vít khoan 1/4-14 3 Chiều dài, 50pk | 31jj68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U31810.025.0300 Vít khoan 1/4-14 3 Chiều dài, 50PK | AG2GLU 31JJ68

GRAINGER U31810.025.0300 Vít khoan 1/4-14 3 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GLU phần: U31810.025.0300Tham chiếu chéo: 31JJ68
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
€18.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít khai thác tự khoan
Kích thước điểm khoan#3
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Màu đầuTiêu chuẩn
Đầu Dia.0.305 đến 0.312 "
Chiều cao đầu0.172 đến 0.19 "
Loại đầuHex Washer
Chiều rộng Hex0.367 đến 0.375 "
Chiều dài3"
Vật chấtThép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1 / 4-14
KiểuTự khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318145080

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U31810.025.0300 Vít khoan 1/4-14 3 Chiều dài, 50PK
€18.34 /đóng gói