U31810.013.0037 | Vít khoan 6-20 3/8 Chiều dài, 200pk | 31jj42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U31810.013.0037 Drilling Screw 6-20 3/8 Length, 200PK | AH3EDX 31JJ42

GRAINGER U31810.013.0037 Vít khoan 6-20 3/8 Chiều dài, 200PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EDX phần: U31810.013.0037Tham chiếu chéo: 31JJ42
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
€6.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít khai thác tự khoan
Kích thước điểm khoan#2
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Màu đầuTiêu chuẩn
Đầu Dia.0.244 đến 0.250 "
Chiều cao đầu0.08 đến 0.093 "
Loại đầuHex Washer
Chiều rộng Hex0.244 đến 0.25 "
Chiều dài3 / 8 "
Vật chấtThép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề# 6-20
KiểuTự khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U31810.013.0037 Vít khoan 6-20 3/8 Chiều dài, 200PK
€6.17 /đóng gói