U30538.012.0200 | Khe neo tường rỗng Thép carbon 2 inch, 100pk | 31je21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U30538.012.0200 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 2 Inch, 100PK | AH3EDQ 31JE21

GRAINGER U30538.012.0200 Khe neo tường rỗng Thép carbon 2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EDQ phần: U30538.012.0200Tham chiếu chéo: 31JE21
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
€48.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tường rỗng
Chiều dài neo2"
Kích thước khoan5 / 16 "
Vật chấtThép carbon
Loại đinh ốcPhillips
Kích thước máy1/8 x 2 "
Phong cáchSleeve
Dia đề.M4
KiểuNeo tường rỗng
Căng thẳng tối đa (Lbs.)66 Lbs.
Chiều dày3/8 "đến 5/8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U30538.012.0200 Khe neo tường rỗng Thép carbon 2 inch, 100PK
€48.00 /đóng gói