U26456.016.0056 | Tap Metal Vít K-lath #8-18 9/16in, 100pk | 31jm27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U26456.016.0056 Vít kim loại tấm K-Lath #8-18 9/16In, 100PK | AG2GYE 31JM27

GRAINGER U26456.016.0056 Tap Sheet Vít kim loại K-Lath #8-18 9/16In, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GYE phần: U26456.016.0056Tham chiếu chéo: 31JM27 / 155V29
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
€4.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.205 đến 0.219 "
Chiều cao đầu0.07 đến 0.08 "
Loại đầuK-Lath
Chiều dài9 / 16 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Kích thước máy#8
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318141060

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U26456.016.0056 Tap Sheet Vít kim loại K-Lath #8-18 9/16In, 100PK
€4.88 /đóng gói