U24210.016.0200 | Vít Máy #8 Thép Carbon Thấp Tròn 2 Inch, 100pk | 31jt28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U24210.016.0200 Machine Screw #8 2 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNQ 31JT28

GRAINGER U24210.016.0200 Vít máy #8 Thép cacbon thấp tròn 2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HNQ phần: U24210.016.0200Tham chiếu chéo: 31JT28 / 127K74
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
€19.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.045 đến 0.054 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.287 đến 0.309 "
Chiều cao đầu0.107 đến 0.12 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2"
Vật chấtThép carbon thấp
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318156080

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U24210.016.0200 Vít máy #8 Thép cacbon thấp tròn 2 inch, 100PK
€19.22 /đóng gói