U17272.075.1000 | Bu-lông chữ U 3/4-10 Thép 10 Inch | 32th47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U17272.075.1000 U-bolt 3 / 4-10 10 inch Thép | AG3BAN 32TH47

GRAINGER U17272.075.1000 U-bolt 3/4-10 Thép 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3BAN phần: U17272.075.1000Tham chiếu chéo: 32TH47
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
€38.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Đối với kích thước ống10 "
Chiều dài bên trong13 13 / 16 "
Chiều rộng bên trong10.875 "
Vật chấtThép
Độ dài chủ đề4"
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuTiếp tuyến dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.84
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152046

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: ASME B18.2.2- ASTM A563, Hạng A

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U17272.075.1000 U-bolt 3/4-10 Thép 10 inch
€38.14 /đơn vị