U08320.050.0350 | Bu lông vận chuyển 1/2-13x3 1/2 Chiều dài, 10pk | 31ja59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08320.050.0350 Bu lông vận chuyển 1/2-13X3 1/2 Chiều dài, 10PK | AH3ECU 31JA59

GRAINGER U08320.050.0350 Bu-lông vận chuyển 1/2-13X3 1/2 Chiều dài, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ECU phần: U08320.050.0350Tham chiếu chéo: 31JA59 / 164X11
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
€19.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan1 / 2 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Đầu Dia.1.032 đến 1.094 "
Chiều cao đầu0.25 đến 0.27 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3.5 "
Vật chấtThép
Chiều cao hình vuông0.25 đến 0.281 "
Chiều rộng hình vuông0.492 đến 0.515 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.89

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ: Hình vuông

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08320.050.0350 Bu-lông vận chuyển 1/2-13X3 1/2 Chiều dài, 10PK
€19.75 /đóng gói