Hubbell Bh-15 | Bộ cân bằng công cụ 20.0-33.0 Lb. Công suất | 38n640 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-15 20.0-33.0 Lb. Công suất | AC7LVR 38N640

HUBBELL BH-15 Tool Balancer 20.0-33.0 Lb. Sức chứa

Trong kho
Khoản mục: AC7LVR phần: BH-15Tham chiếu chéo: 38N640
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
€1,506.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng công cụ
Chiều dài cáp3.9ft.
Vật liệu cápThép
Đối với công cụ cân20 đến 33 lb.
Vật liệu vỏNhôm đúc
Cơ chế khóaHướng dẫn sử dụng
Độ sâu tổng thể5.5 "
Chiều cao tổng thể10 "
Chiều rộng tổng thể7"
Trọng lượng cuộn13.4 lb
Điều chỉnh căng thẳngKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.66
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)32.39
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8479899898
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa Ratchet (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápĐối với công cụ cânĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểTrọng lượng cuộnGiá cả
Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-02 1.1-4.4 Lb. Công suất | AC7LVM 38N636 BH-023.3ft.1.1 đến 4.4 lb.1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb€530.58
Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-03 2.2-6.6 Lb. Công suất | AC7LVN 38N637 BH-034.3ft.2.2 đến 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb€618.90
Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-05 5.5-11.0 Lb. Công suất | AC7LVP 38N638 BH-054.3ft.5.5 đến 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb€712.32
Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-09 9.0-20.0 Lb. Công suất | AC7LVQ 38N639 BH-093.9ft.9 đến 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb€1,258.77
Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-22 33.0-48.0 Lb. Công suất | AC7LVT 38N641 BH-224.5ft.33 đến 48 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,561.00
Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-30 48.0-66.0 Lb. Công suất | AC7LVU 38N642 BH-304.5ft.48 đến 66 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,668.07
Máy cân bằng dụng cụ HUBBELL BH-40 66.0-88.0 Lb. Công suất | AC7LVV 38N643 BH-404.5ft.66 đến 88 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb€2,362.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL BH-15 Tool Balancer 20.0-33.0 Lb. Sức chứa
€1,506.83 /đơn vị